品番 : EA506AA-212
品名 : 530x366x342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 554310 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコンP51B(透明) | 容量 | 50.4L |
| サイズ | 外寸:530×366×342(H)mm 内寸:494×336×307(H)mm 有効内寸:492×334×307(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明/ブルー | 折りたたみ時全高 | 102mm |
| 積み重ね可能 | |||
| 両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有 上枠にラベル剥離リブ有 | |||
| EA506AA-1と相互嵌合(積み重ね)可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/12 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
