品番 : EA506AA-215
品名 : 648x440x430mm/96.0L 折畳コンテナ(グレー/蓋付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 564050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレットオリコン96B-C | 容量 | 96L |
| サイズ | 外寸:648×440×430(H)mm 内寸:600×406×395(H)mm 有効内寸:600×405×395(H)mm |
折りたたみ時全高 | 102mm |
| 圧縮荷重 | 8.9kN(908kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | グレー | 重量 | 4176g |
| フタは直線フタで順番を気にせず直感的に閉めることができます。 | |||
| フタの開閉ロック付き | |||
| 両短辺は全面フラット形状で自動ラベラーによるラベル貼付に対応 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
