品番 : EA506AA-217
品名 : 1100x285x203mm/51.2L折畳コンテナ(青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 558920 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンEP51B | 容量 | 51.2L |
| サイズ | 外寸:1100×285×203(H)mm 内寸:1068×250×193(H)mm 有効内寸:1065×248×175(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 19.02kN(1940kgf) |
| 長尺ものを安全に収納します。 | |||
| 上ふたの上に積み重ねることで、側面の荷重が分散する為、変形しにくくし、安定した段積みが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/12 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
