品番 : EA506AA-221
品名 : 1340x503x195mm/105L 折畳コンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 556710 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TPO-4122 | 容量(L) | 105 |
| 外寸(mm) | 1340×503×195(H) | 材質 | ポリプロピレン |
| 内寸(mm) | 1300×453×178 | 有効内寸 | 1300×433×168mm |
| 色 | ライトグレー | 重量(g) | 5680 |
| 圧縮荷重 | 18.04kN(1840kgf) | 折りたたみ時全高 | 68mm |
| 底面形状 | TP格子リブ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。 |
底面ブロック数 | 24 |
| TP規格オリコンタイプ TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)に準じたオリコンです。全てのTP規格コンテナと相互嵌合が可能で、異なるサイズのコンテナとも安定した嵌合が可能です。TP規格オリコンは通常のオリコンとは構造が異なり、上枠の無い内倒れ式のオリコンです。そのため、折りたたみ時は通常のオリコンと比較して、更なる容積の減少が可能で、空箱時(折りたたみ時)の保管場所や運送費の削減が可能です。また、折りたたむ時はワンタッチロック機構を採用しているため、ロックの解除が簡単で、折りたたみに手間取ることがありません。組立時は側面板を起こすだけで組みあがります。 |
|||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
