品番 : EA506AA-312
品名 : 530x366x283mm/42.6L 折畳コンテナ(緑/蓋付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 559150 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マドコンライトC-40B | 容量 | 42.6L |
| サイズ | 外寸:530×366×283(H)mm 内寸:494×336×258(H)mm 有効内寸:493×335×258(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | グリーン | 圧縮荷重 | 5.00kN(510kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 67mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 | |||
| サンロック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


