品番 : EA506AA-34
品名 : 635x440x327mm/75.0L折畳コンテナ(透明・青/扉付
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 564250 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンラックEP75B | 容量 | 75L |
| サイズ | 外寸:635×440×327(H)mm 内寸:600×405×316(H)mm 有効内寸:594×400×307(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ライトブルー/透明 | 圧縮荷重 | 15.7kN(1602kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 80mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 回転扉付き。片側短辺のみ窓が開きます。 | |||
| 扉側の短側面にもラベルが貼れるようロック周りに線シボ加工を施し、ラベルの糊残りを防ぎロックの動作不良や汚れを防ぎます。 | |||
| 底面は斜格子リブ形状でコロコン等のライン特性に優れておりスムーズな移動が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
