品番 : EA506AA-501
品名 : 366x264x272mm/20.5L 折畳コンテナ(薄型/青
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量(L) | 20.5 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:366×264×272(H)mm 内寸:336×232×266(H)mm 有効内寸:335×231×258(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 4.49kN(458kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 70mm | ||
| 4辺にラベル剥離用シボ面有 | |||
| 折りたたみが可能なコンテナです。 | |||
| ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 | |||
| 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 | |||
| デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に | |||
| 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
