品番 : EA506AA-521
品名 : 649x439x340mm/76.0L 折畳コンテナ(青/薄型
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量 | 76.0L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:649×439×340(H)mm 内寸:600×406×313(H)mm 有効内寸:600×405×313(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 8.87kN(904kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 71mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ペタンコシリーズ | |||
| 4辺及び両短辺上枠両端部及びフタにラベル剥離用線シボ面有 | |||
| 同容量のオリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
