品番 : EA506AA-534
品名 : 769x484x525mm/167.7L 折畳コンテナ(乳白・青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 563750 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンP168B | 容量 | 167.7L |
| サイズ | 外寸:769×484×525(H)mm 内寸:726×451×514(H)mm 有効内寸:725×450×505(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 乳白色/ブルー | 圧縮荷重 | 5.9kN(602kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 100mm | 重量 | 約4kg |
| 適合フタ | 563756(EA506AA-535) | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ・短側板嵌め直し機構 短側板の2箇所の貫通孔を引っ張って嵌め直すことができます。段積み保管時の倒壊や不慮の事故を防げます。 |
|||
| ・折りたたみ補助機能付き 短辺内側のツマミを持って折りたたみが可能です。大型サイズでも操作性に優れています。 |
|||
| 底面は斜格子リブ形状でコロコン等のライン特性に優れておりスムーズな移動が可能です。 | |||
| 大型ながらも重量を抑え、必要強度を確保しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/01 15:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AA-535 : 769x484x23mm 蓋(EA506AA-534) |
ウェブカタログ画像
拡大
