品番 : EA506AA-56
品名 : 440x318x248mm/27.4L 折畳コンテナ(窓開・青
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 553820 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンラック28B(短側扉あり) | 容量 | 27.4L |
| 外寸(mm) | 440×318×248 | 内寸(mm) | 406×284×238 |
| 有効内寸 | 406×284×229mm | 材質 | PP+PC(扉) |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 7.03kN(717kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 85mm | ||
| スライド扉式 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 一面のみ窓が開き、積み重ね状態でもラックの様に内容物の出し入れが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1576ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
