品番 : EA506AA-66
品名 : 506x333x325mm/37.4L コンテナ(青/蓋付)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203852-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンクレット#38 | 容量(L) | 37.4 |
| 外寸(mm) | 506×333×325 | 入数 | 1 |
| 材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 450×297×305 |
| 有効内寸 | 420×267×289mm | 色 | 青 |
| 重量(g) | 2040 | 圧縮荷重 | 7.55kN(770kgf) |
| ネスティングの高さ | 90mm | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| フタによりスタッキング サンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。 |
|||
| 積み重ね可能 | |||
| 相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
