詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-79

品名 : 437x325x239mm/26.8L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 551100
商品名 オリコン25B 容量 26.8L
サイズ 外寸:437(W)×329(D)×235(H)mm
内寸:401(W)×301(D)×222(H)mm
有効内寸:401(W)×301(D)×212(H)mm
材質 ポリプロピレン
色 ブルー 入数 1個
圧縮荷重 13.92kN(1420kgf) 重量 1720g
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 15:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top