詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-89

品名 : 650x491x470mm/ 123L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 551900
商品名 オリコン120B 容量 123L
サイズ 外寸:650(W)×491(D)×470(H)mm
内寸:600(W)×450(D)×457(H)mm
有効内寸:600(W)×448(D)×447(H)mm
材質 ポリプロピレン
色 ブルー 入数 1個
圧縮荷重 10.09kN(1030kgf) 重量 5950g
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/30 01:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top