詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-98

品名 : 703x546x427mm/120L コンテナ(青/蓋付)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 212000-01
商品名 サンクレット#120 容量 120L
外寸(mm) 703×546×427 内寸(mm) 639×508×404
有効内寸 600×469×395mm 材質 ポリプロピレン
色 ブルー 圧縮荷重 9.21kN(940kgf)
入数 1個
フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
フタ全面にラベル剥離用線シボ面有り
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 16:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1572ページ
ウェブカタログ画像
  • 相互嵌合が可能で、組合わせの使用により合理的な物流が行えます。
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top