品番 : EA506AB-11A
品名 : 660x442x171mm/ 37.2L コンテナ(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量 | 37.2L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:660×442×171(H)mm 内寸:606×400×160(H)mm 有効内寸:588×378×148(H)mm |
ハンドル取付時短辺外寸 | 466mm |
| ネスティングの高さ | 60mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ライトブルー | 圧縮荷重 | 6.57kN(670kgf) |
| 入数 | 2個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/03 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
