品番 : EA506AB-122A
品名 : 661x465x235mm/ 53.8L コンテナ(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 105511-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーA#55(PE)(ハンドル付) | 容量 | 53.8L |
| 外寸(mm) | 661×465×235(H) | 入数 | 2 |
| 材質 | ポリエチレン | 内寸(mm) | 617×417×225 |
| 有効内寸 | 581×381×210mm | 圧縮荷重 | 2.53kN(260kgf) |
| 色 | ライトブルー | 重量(g) | 2160 |
| ネスティングの高さ | 95mm | ハンドル取付時短辺外寸 | 489mm |
| ハンドルによりスタッキング 製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。 |
|||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
