品番 : EA506AB-124A
品名 : 695x503x338mm/ 86.0L コンテナ(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 109001-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーA#90K(ハンドル付) | 容量 | 86L |
| 外寸(mm) | 695×503×338(H) | 入数 | 2 |
| 材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 660×477×332 |
| 有効内寸 | 627×443×289mm | 圧縮荷重 | 7.06kN(720kgf)(2段) |
| 色 | ライトブルー | 重量(g) | 2810 |
| ネスティングの高さ | 84mm | ハンドル取付時短辺外寸 | 521mm |
| 底面形状 | 格子網目リブ 底面全体が格子状のアミ目になっており、そのアミ目に沿ってリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)が立っている構造です。底面のアミ目に対しリブの本数はアミ目数個~数十個間隔に配置されています。 底面自体は格子リブ構造ですので、強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。 |
||
| ハンドルによりスタッキング 製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。 |
|||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
