品番 : EA506AB-14A
品名 : 560x390x283mm/ 44.3L コンテナ(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量 | 44.3L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:560×390×283(H)mm 内寸:520×350×270(H)mm 有効内寸:478×308×255(H)mm |
ハンドル取付時短辺外寸 | 412mm |
| ネスティングの高さ | 94mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ライトブルー | 圧縮荷重 | 8.43kN(860kgf) |
| 入数 | 2個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 底面アミ目仕様 | |||
| 玉ねぎやじゃがいもなどの土がついた状態で収穫する根菜は、下に土を落とすために「底面アミ目」仕様のコンテナが利用されております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
