品番 : EA506AB-15A
品名 : 569x359x305mm/ 46.5L コンテナ(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量 | 46.5L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:569×359×305(H)mm 内寸:533×323×300(H)mm 有効内寸:493×283×266(H)mm |
ハンドル取付時短辺外寸 | 379mm |
| ネスティングの高さ | 77mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ライトブルー | 圧縮荷重 | 5.39kN(550kgf) |
| 入数 | 2個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/16 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
