詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-17A

品名 : 670x470x333mm/ 81.2L コンテナ(2個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 容量 81.2L
サイズ 外寸:670×470×333(H)mm
内寸:624×424×320(H)mm
有効内寸:584×384×306(H)mm
ハンドル取付時短辺外寸 490mm
ネスティングの高さ 145mm 材質 ポリプロピレン
色 ライトブルー 圧縮荷重 4.95kN(505kgf)
入数 2個
積み重ね可能
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/16 08:21現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1573ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:670×470×333mm\n内寸:624×424×320mm\n有効内寸:584×384×306mm\nネスティングの高さ:145mm \n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top