品番 : EA506AB-18A
品名 : 712x472x338mm/ 82.2L コンテナ(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 108200-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーA#85(ハンドル付) | 容量 | 82.2L |
| サイズ | 外寸:712×472×338(H)mm 内寸:661×421×325(H)mm 有効内寸:613×373×295(H)mm |
ハンドル取付時短辺外寸 | 501mm |
| ネスティングの高さ | 69mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 3.58kN(365kgf) |
| 入数 | 2個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
