品番 : EA506AB-193
品名 : 270x140x135mm 小物収納ケース
毎日の暮らしにちょうどいい、モダンでスタイリッシュなソーイングボックス
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5060 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 270×140×135 | 重量(g) | 1560 |
| 材質 | 容器:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木(ラッカー塗装) トレー:ABS樹脂 針山:綿100% クッション材:ポリエステル |
シリーズ | tower(タワー) |
| 裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。 | |||
| お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。 | |||
| トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。 | |||
| 上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手付き。 | |||
| 木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/08 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

