品番 : EA506AB-205
品名 : 578x390x283mm/43.3L コンテナ(クリーム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 103905-01 |
---|---|---|---|
商品名 | サンテナーA#50N(ハンドル付) | 容量 | 43.3L |
外寸(mm) | 578×390×283(H) | 内寸(mm) | 520×340×275(H) |
有効内寸 | 479×295×249(H)mm | 圧縮荷重 | 4.57kN(466kgf) |
ネスティングの高さ | 66mm | 材質 | ポリプロピレン |
重量(g) | 1760 | 色 | クリーム |
積み重ね可能 | |||
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
判別しやすい色による内容物管理ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,160 円(税抜)/ 5,676 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大