詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-231

品名 : 425x308x161mm/16.0L コンテナ(ライトブルー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 101455
商品名 サンテナーB#16E 容量(L) 16
外寸(mm) 425×308×161(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 390×274×155 有効内寸 381×265×145mm
色 ライトブルー 重量(g) 1070
使用例 自動車ゴムホース洗浄用
水抜き孔有
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1573ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top