詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-232

品名 : 495x315x178mm/20.4L コンテナ(ライトブルー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 102101
商品名 サンテナーB#21 容量(L) 20.4
外寸(mm) 493×315×178(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 445×285×168 有効内寸 435×275×160mm
圧縮荷重 15.97kN(1630kgf) 色 ライトブルー
重量(g) 975 底面形状 斜格子網目リブ
底面全体が斜め格子状のアミ目になっており、そのアミ目に沿ってリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造となっています。底面のアミ目に対しリブの本数はアミ目数個~数十個間隔に配置されています。底面自体は格子リブ構造ですので、強度に優れ、重量物の収納による底面の撓み防止として効果を発揮します。この構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、底面のひねりを防止します。
使用例 ぶどうコンテナー
90°クロス積載可能
ボックスタイプ(コンテナを垂直方向に積み上げること(段積み)ができるタイプ)のコンテナにおいて水平方向に90°回転させた状態でも段積みが可能なタイプです。90°回転させた状態でも溝やツメに嵌まり込み安定した段積みが可能です。
※90°クロス積載したままでの搬送はおやめください。バランスを崩し、倒壊する危険性があります。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 13:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1573ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top