品番 : EA506AB-238
品名 : 450x345x240mm/28.4L コンテナ(オレンジ)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 102901 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーB#29 | 容量(L) | 28.4 |
| 外寸(mm) | 450×345×240(H) | 材質 | ポリエチレン |
| 内寸(mm) | 403×313×234 | 有効内寸 | 390×300×224mm |
| 圧縮荷重 | 20.1kN(2050kgf) | 色 | 橙 |
| 重量(g) | 1610 | 底面形状 | 斜格子網目 底面全面がアミ目でアミ目自体が、コンテナに対し斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造になっています。この構造は特にライン(コロコン等)上の移動特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制します。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
