品番 : EA506AB-241
品名 : 658x346x271mm/48.1L コンテナ(ブルー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 104901 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーB#45-3 | 容量(L) | 48.1 |
| 外寸(mm) | 658×346×271(H) | 材質 | ポリエチレン |
| 内寸(mm) | 606×306×265 | 有効内寸 | 596×298×251mm |
| 圧縮荷重 | 13.23kN(1350kgf) | 色 | 青 |
| 重量(g) | 1980 | 底面形状 | 格子網目 底面全面がアミ目でアミ目自体が格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造になっています。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い曲げ強度を示し重量物の収納による底面のたわみを防止します。 |
| 使用例 | 鶏卵用コンテナー | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 16:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
