品番 : EA506AB-28
品名 : 415x299x155mm/ 12.5L バスケット(灰/5個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 101794 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンショップカーゴ13L | 容量(L) | 12.5 |
| サイズ(mm) | 415×299×155(H) | 内寸(mm) | 381×265×135(H) |
| 有効内寸 | 355×239×135mm | 入数 | 5 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 灰 |
| 重量(g) | 426 | ネスティングの高さ | 26mm |
| 底面形状 | 網目(孔有り)で構成された定型の分類には属さない底面形状です。 | ||
| ネスティングタイプ 上の製品が下の製品に入り込むようにして積み上がる事をネスティングといい、その形態がとれる製品がネスティングタイプです。比較的シンプルな形状で、底面にいくにしたがい、狭くなる形状となっています。製品未使用時や空箱の回収時にネスティングさせることで容積を小さくすることができ、保管場所や運送費の削減が可能です。 |
|||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
