品番 : EA506AB-29
品名 : 409x300x238mm/ 18.0L バスケット(緑/5個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 101772 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンショップカーゴ17L-4 | 容量(L) | 18 |
| サイズ(mm) | 409×300×238(H) | 内寸(mm) | 372×266×215(H) |
| 有効内寸 | 326×220×215mm | 入数 | 5 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 緑 |
| 重量(g) | 539.2 | ネスティングの高さ | 26mm |
| 底面形状 | 網目(孔有り)で構成された定型の分類には属さない底面形状です。 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
