品番 : EA506AB-46C
品名 : 580x385x320mm 収納ケース(バックル付/クリアー/3個)
金属製バックル仕様のフタ付きコンテナです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BL-45R |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:476×318×299 外寸:580×385×320 |
重量 | 2400g |
| 入数 | 3個 | 材質 | 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス |
| カラー | クリアー | 容量 | 43.4L |
| 耐荷重 | 1個あたり:40kg 積み重ね時:130kg |
||
| 積み重ね可能 | |||
| バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。 | |||
| 金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。 | |||
| 手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/11 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | CS | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※3個入り

