品番 : EA506AB-5A
品名 : 550x342x100mm/ 13.8L コンテナ(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量 | 13.8L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:550×342×100(H)mm 内寸:520×310×93(H)mm 有効内寸:489×279×89(H)mm |
ハンドル取付時短辺外寸 | 354mm |
| ネスティングの高さ | 24mm | 材質 | ポリエチレン |
| 色 | ライトブルー | 入数 | 2個 |
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/02 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
代替品
![]() |
|

