品番 : EA506AB-91
品名 : 460x950x165mm 収納ケース(薄型)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UB-950 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:460×950×165(H)mm 内寸:385×855×140(H)mm |
重量 | 2479g |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 高さ170mmの低いスペースに入るサイズで、空間を有効活用できます。 | |||
| 収納物を取り出しやすいハーフオープンタイプ | |||
| 横幅200cmの通常ベットに4個並べて収納可能です。 | |||
| ※実際のベッド下のサイズをお確かください。 ※当商品にキャスターは付いておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
