詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-9A

品名 : 515x360x253mm/ 27.6L バスケット(2個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 容量 27.6L
サイズ 外寸:515×360×253(H)mm ネスティングの高さ 16mm
材質 ポリプロピレン 入数 2個
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/09 02:32現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1521ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • 外寸:515×360×253mm\n内寸:471×330×221mm\n(有効内寸 407×263×221)\nネスティング高さ:16mm\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top