詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AC-7A

品名 : 394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ポゼ
材質 ポリプロピレン サイズ(mm) 394×298×131(H)
容量 約9.8L 重量 310g
耐熱温度 110℃まで 入数 5個
用途 整理かご、水切り用に
抗菌加工
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/09 13:54現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2110ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top