詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AD-22A

品名 : 576x319x 98mm/12.0L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 101303
商品名 SNコンテナーC#12 容量 12L
サイズ 外寸:576×319×98(H)mm
内寸:510×295×83(H)mm
有効内寸:494×279×75(H)mm
ネスティングの高さ 25mm
網目寸法 側面:5×7mm 材質 ポリプロピレン
色 ブルー/ライトブルー 圧縮荷重 5.54kN(565kgf)
積み重ね可能
底面水抜き孔有
追加説明
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は本商品とは異なります。
  • 外寸:576×319×98(H)mm\n内寸:510×295×83(H)mm\n有効内寸:494×279×75(H)mm\nネスティング高さ:25mm \n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top