詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AD-23B

品名 : 587x368x 91mm/13.5L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 101352-00
商品名 SNコンテナーC#13KS 容量 13.5L
外寸(mm) 587×368×91(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 544×331×81 有効内寸 526×315×70mm
圧縮荷重 9.31kN(950kgf) 色 レッド/ライトグレー
重量(g) 1118 ネスティングの高さ 43mm
底面形状 格子網目
底面全面がアミ目でアミ目自体が格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造になっています。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い曲げ強度を示し重量物の収納による底面のたわみを防止します。
180°回転により同色でスタッキング
2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
両短辺ラベル剥離用リブ有
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top