詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AD-25B

品名 : 540x352x111mm/14.4L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 101451-00
商品名 SNコンテナーC#14S 容量 14.4L
外寸(mm) 540×352×111(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 498×310×97 有効内寸 486×298×89mm
圧縮荷重 15.88kN(1620kgf) 色 ブルー/ライトブルー
重量(g) 1060 ネスティングの高さ 57mm
底面形状 定型の分類には属さない底面形状です。
180°回転により同色でスタッキング
2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
両短辺ラベル剥離用シボ面有
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 16:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top