詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AD-28A

品名 : 448x294x172mm/16.0L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 101606
商品名 SNコンテナーC#16 容量 16L
サイズ 外寸:448×294×172(H)mm
内寸:408×267×170(H)mm
有効内寸:394×253×163(H)mm
ネスティングの高さ 71mm
材質 ポリプロピレン 色 ブルー/ライトブルー
圧縮荷重 6.03kN(615kgf)
積み重ね可能
両短側面にラベル剥離用シボ面有
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 15:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は本商品とは異なります。
  • 外寸:448×294×172mm\n内寸:408×267×170mm\n有効内寸:394×253×163mm\nネスティング高さ:71mm \n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top