品番 : EA506AD-29A
品名 : 528x314x152mm/18.0L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 101806 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーC#18 | 容量 | 18L |
| サイズ | 外寸:528×314×152(H)mm 内寸:478×276×143(H)mm 有効内寸:462×260×133(H)mm |
ネスティングの高さ | 78mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ブルー/ライトブルー |
| 圧縮荷重 | 13.38kN(1365kgf) | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 両短辺ラベル剥離用リブ有 | |||
| 底面に格子状のリブ有 | |||
| 水抜き孔有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/12 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1574ページ | ||||
