詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AD-34A

品名 : 560x453x101mm/18.7L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 101951
商品名 SNコンテナーC#19FC 容量 18.7L
サイズ 外寸:560×453×101(H)mm
内寸:514×407×92(H)mm
有効内寸:502×395×80(H)mm
ネスティングの高さ 69mm
材質 ポリプロピレン 色 ブルー/ライトブルー
圧縮荷重 14.06kN(1435kgf)
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 18:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は本商品とは異なります。
  • 外寸:560×453×101mm\n内寸:514×407×92mm\n有効内寸:502×395×80mm\nネスティング高さ:69mm \n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top