詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AD-40A

品名 : 638x445x103mm/22.5L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 102208
商品名 SNコンテナーC#21-2 容量 22.5L
サイズ 外寸:638×445×103(H)mm
内寸:592×403×97(H)mm
有効内寸:578×389×81(H)mm
ネスティングの高さ 50mm
材質 ポリプロピレン 色 ブルー/ライトブルー
圧縮荷重 12.74kN(1300kgf)
積み重ね可能
水抜き孔無
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 02:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は本商品とは異なります。
  • 外寸:638×445×103mm\n内寸:592×403×97mm\n有効内寸:578×389×81mm\nネスティング高さ:50mm \n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top