品番 : EA506AD-47A
品名 : 560x453x151mm/28.8L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 102904 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーC#29FC | 容量 | 28.8L |
| 外寸(mm) | 560×453×151(H) | サイズ | 外寸:560×453×151(H)mm 内寸:514×407×143(H)mm 有効内寸:499×392×134(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ブルー/ライトブルー |
| ネスティングの高さ | 77mm | 圧縮荷重 | 13.72kN(1400kgf) |
| 片短側面ラベル剥離用リブ有 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/14 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1574ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
