品番 : EA506AD-48A
品名 : 638x445x138mm/30.6L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 103005 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーC#29 | 容量 | 30.6L |
| 外寸(mm) | 638×445×138(H) | サイズ | 外寸:638×445×138(H)mm 内寸:592×403×132(H)mm 有効内寸:578×289×115(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | ブルー/ライトブルー |
| ネスティングの高さ | 70mm |
圧縮荷重 | 12.25kN(1250kgf) |
| 水抜き穴なし。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1574ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
