品番 : EA506AE-128
品名 : 617x371x125mm/22.3L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 674020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テンバコED-22A | 容量(L) | 22.3 |
| 外寸(mm) | 617×371×125(H) | 内寸(mm) | 571×331×121(H) |
| 有効内寸(mm) | 560×320×111(H) | 材質 | 導電性PP |
| 色 | ブラック | カード差し取付面 | 4辺T1型-B |
| 底面形状 | 斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 |
||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,580 円(税抜)/ 6,138 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1581ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
