詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-143

品名 : 630x374x243mm/43.2L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 674049
商品名 テンバコED-43 容量(L) 43.2
外寸(mm) 630×374×243(H) 内寸(mm) 570×330×235(H)
有効内寸 560×320×225 材質 導電性ポリプロピレン
色 ブラック
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0698ページ 1581ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top