品番 : EA506AE-25
品名 : 630x230x243mm/26.7L ハイテク折コン/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 558130 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンラックEP26B-FT(短側扉あり) | 容量(L) | 26.7 |
| 外寸(mm) | 630×230×243(H) | 内寸(mm) | 605×210×210(H) |
| 有効内寸(mm) | 605×210×210(H) | 圧縮荷重 | 10.00kN(1020kgf) |
| 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
材質 | 導電性PP |
| 色 | ブラック | ||
| 片短辺回転扉付 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1581ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
