品番 : EA506AE-51
品名 : 365x166x 53mm/ 2.5L ハイテクコンテナ/ESD
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200206 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#2(導電) | 容量(L) | 2.5 |
| 外寸(mm) | 365×166×53(H) | 内寸(mm) | 346×147×50(H) |
| 有効内寸(mm) | 345×146×43(H) | 圧縮荷重 | 2.25kN(230kgf) |
| 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
材質 | 導電性PP |
| 色 | ブラック |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
