品番 : EA506AE-62
品名 : 451x298x 45mm/ 4.6L ハイテクコンテナ/ESD
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200440 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#4-3B(導電) | 容量(L) | 4.6 |
| 外寸(mm) | 451×298×45(H) | 材質 | 導電性ポリプロピレン |
| 色 | ブラック | 内寸(mm) | 435×282×38 |
| 有効内寸 | 434×281×33mm | 底面形状 | 格子リブ |
| 重量(g) | 561 | 圧縮荷重 | 21.7kN(2,211kgf) |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/04 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0698ページ 1580ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
