詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-64

品名 : 560x270x114mm/12.6L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201363
商品名 サンボックス#13-6(導電) 容量(L) 12.6
外寸(mm) 560×270×114(H) 材質 導電性ポリプロピレン
色 ブラック 内寸(mm) 523×248×110
有効内寸 523×248×110 底面形状 格子リブ
重量(g) 1080
短側面ラベル剥離用シボ面有
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0698ページ 1580ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top