品番 : EA506AF-100
品名 : 537x370x315mm/48.7L コンテナ(青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 204901 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#50A | 容量 | 48.7L |
| サイズ | 外寸:537×370×315(H)mm 内寸:487×330×310(H)mm 有効内寸:478×321×300(H)mm |
圧縮荷重 | 19.9kN(2030kgf) |
| 色 | ブルー | 材質 | ポリプロピレン |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/03 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-96 : 547x379x 42mm [EA506AF-100用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
